Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder ACR9020 SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelverbinder ACR9020 SST
Winkelverbinder ACR9020 SST
Winkelverbinder ACR9020 SST
Winkelverbinder ACR9020 SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953745509
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953745509
EAN/GTIN:
     5701953745509
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
Winkelverbinder ACR Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm / Ø 8,5 mm / Ø 11 mm Palettenmenge Typ ACR10520: 2550 Stück ETA-06/0106- B 90 mm - A 90 mm - T 2,0 mm - C 65 mm - Lager E/D/E - SST-Nr. ACR9020
Weitere Informationen:
B:
90 mm
A:
90 mm
T:
2,0 mm
C:
65 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
ACR9020
Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, lochplattenwinkel 90x90x65, beton winkel, simpson betonwinkel, ACR, Lager-, Simpson, Streckenartikel, Strong, Tie, und, Winkelverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6050
50
€ 4,95*
ab € 0,5011*
€ 0,6711*
4 Tage
6050
50
€ 4,30*
ab € 0,5226*
€ 0,7142*
2 Tage
6100
50
€ 7,90*
ab € 0,56*
€ 0,73*
14 Tage
1000
50
€ 6,99*
ab € 0,56*
€ 0,75*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,5729*
€ 0,7529*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7529*
€ 0,89595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6829*
€ 0,81265
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6429*
€ 0,76505
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5729*
€ 0,68175
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 75,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.