Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder AC35350 SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelverbinder AC35350 SST
Winkelverbinder AC35350 SST
Winkelverbinder AC35350 SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953860707
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953860707
EAN/GTIN:
     5701953860707
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Winkelverbinder AC Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 / Bolzen Löcher: Ø 5 mm / Ø 8,5 mm- B 50 mm - A 50 mm - T 2,0 mm - C 35 mm - Lager E/D/E - SST-Nr. AC35350
Weitere Informationen:
B:
50 mm
A:
50 mm
T:
2,0 mm
C:
35 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
AC35350
Weitere Suchbegriffe: betonwinkel, Holzverbinder, Winkel, Winkelverbinder
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,5297*
€ 0,6597*
3 Tage
600
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,5453*
€ 0,6761*
1 Tag
900
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5522*
€ 0,683*
1 Tag
900
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,55*
€ 0,69*
Lager 284
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,6867*
€ 0,8467*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8467*
€ 1,00757
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7867*
€ 0,93617
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7467*
€ 0,88857
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6867*
€ 0,81717
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 84,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953606404
ab € 0,88*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359492
ab € 0,00492*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360535
ab € 0,3702*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359485
ab € 0,4092*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
3523140466101
ab € 0,9997*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360610
ab € 1,22*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953403409
ab € 1,5382*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH16050
ab € 1,41*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH9035
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.