Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder ABR9020 SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelverbinder ABR9020 SST
Winkelverbinder ABR9020 SST
Winkelverbinder ABR9020 SST
Winkelverbinder ABR9020 SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953862008
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953862008
EAN/GTIN:
     5701953862008
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe
Winkelverbinder ABR Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm / Ø 8,5 mm/ Ø 11 mm / Ø 12 mm / Ø 13 mm Palettenmenge: Typ ABR70: 6500 Stück Typ ABR90: 5000 Stück Typ ABR100: 1500 Stück Typ ABR105: 2250 Stück Typ ABR170: 1900 Stück Typ ABR9015: 3200 Stück Typ ABR9020: 5000 Stück ETA-06/0106- B 88 mm - A 88 mm - T 2,0 mm - C 65 mm - Lager E/D/E - SST-Nr. ABR9020
Weitere Informationen:
B:
88 mm
A:
88 mm
T:
2,0 mm
C:
65 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
ABR9020
Weitere Suchbegriffe: 90/20, 90er, Holzverbinder, Lochblechwinkel, Lochplattenwinkel, Winkel, Winkelverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,5397*
€ 0,7397*
7 Tage
150
50
€ 4,95*
ab € 0,5419*
€ 0,7419*
4 Tage
150
50
€ 4,30*
ab € 0,5652*
€ 0,7678*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,6298*
€ 0,8098*
1 Tag
150
50
€ 7,90*
ab € 0,61*
€ 0,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8098*
€ 0,96366
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7698*
€ 0,91606
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6298*
€ 0,74946
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 80,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.