Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfettenanker PFU210 SST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Pfettenanker PFU210 SST
Pfettenanker PFU210 SST
Pfettenanker PFU210 SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953881801
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953881801
EAN/GTIN:
     5701953881801
Suchbegriffe:
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Sparrenpfettenanker
sparrenpfettenanker simpson strong ...
Pfettenanker PFU Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm ETA-07/0137- B 30 mm - A 210 mm - T 2,0 mm - Lager E/D/E - SST-Nr. PFU210
Weitere Informationen:
B:
30 mm
A:
210 mm
T:
2,0 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
PFU210
Weitere Suchbegriffe: sparrenpfettenanker, Holzverbinder, Pfettenanker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,4944*
€ 0,6444*
1 Tag
176
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,25*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 39,62*
€ 55,24*
7 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 42,63*
€ 55,45*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 48,86*
€ 62,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,31*
€ 74,1489
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 51,08*
€ 60,7852
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 50,24*
€ 59,7856
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 48,91*
€ 58,2029
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 48,86*
€ 58,1434
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4886* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.