| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE5708997354001 Herst.-Nr.: 03.5400 EAN/GTIN: 5708997354001 |
| |
|
| | |
| Akku-LED-Handleuchte MAG - Kunststoffgehäuse - Lampenkopf ist um 180° schwenkbar - 3 Magnete zur Befestigung an Metallflächen - 2 Aufhängehaken ausklappbar - Für den Einsatz in trockenen Räumen, nicht für den Außenbereich geeignet Lieferung: Mit Ladegerät. - Hauptlicht 7 LED / Punktlicht LED- Abmessung 250 x 55 x 45 mm - Leuchtstärke 120 Hauptlicht/50 Punktlicht lm - Brenndauer 4 Hauptlicht/ 4 Punktlicht h Weitere Informationen: | | Abmessung: | 250 x 55 x 45 mm | Leuchtstärke: | 120 Hauptlicht/50 Punktlicht lm | Brenndauer: | 4 Hauptlicht/ 4 Punktlicht h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, OP-Leuchte, Operations-Leuchte, Operationsleuchte, Untersuchungs-Leuchte, Untersuchungsleuchte, handlampe akku, handlampe, operationsleuchte led, Akku-LED-Handleuchte, Arbeits-Leuchte, Hand-Lampe, Hand-Leuchte, Inspektions-Hand-Lampe, Lampe, LED-Arbeits-Leuchte, LED-Hand-Leuchte, LED-Leuchte, Leuchte, Scangrip |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,77* | € 40,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,90* | € 40,43* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,80* | € 41,58* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,36* | € 42,06* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 37,30* | € 48,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|