Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumsockel 350N M8 IBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vakuumsockel 350N M8 IBT
Vakuumsockel 350N M8 IBT
Vakuumsockel 350N M8 IBT
Artikel-Nr.:
     284A-DVE7290005390432
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DG0040HT
EAN/GTIN:
     7290005390432
Suchbegriffe:
Magnet-Stativfuß
Messstativ-Magnetfuß
Messstativfuß
messstativ magnetfuss
Vakuumsockel- Ø 92 mm - Haftkraft 350 N
Weitere Informationen:
Ø:
92 mm
Haftkraft:
350 N
Weitere Suchbegriffe: IBT, Messstativ, QR5061239, Schraubklemme, Sockel, Vakuumsockel, Zubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 51,22*
€ 63,67*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 51,22*
€ 63,71*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 51,94*
€ 64,39*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 50,66*
€ 67,10*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 71,90*
€ 86,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.