| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE7312550321829 Herst.-Nr.: DVE7312550321829 EAN/GTIN: 7312550321829 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille »Millennia 2G« - Klassische Optik - Großes Sichtfeld - Flexible, anschmiegsame Bügel - Optimierte Augenraum Abdeckung - Weiches, flexibles Rahmenmaterial und TPE-Nasenteil - Schutz gegen UV-Strahlung (filtert 99,9 %) Anwendungsbereiche: Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s), mechanische Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Bohren) Rahmenfarbe: schwarz-blau- Scheiben IR3, kratzfest Weitere Informationen: | | Scheiben: | IR3, kratzfest |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Augenschutz, Brille |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 7,61* | € 9,58* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 8,05* | € 10,19* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,36* | € 10,38* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,16* | € 10,48* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 9,17* | € 13,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|