| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284A-DVE7612231001782 Herst.-Nr.: DVE7612231001782 EAN/GTIN: 7612231001782 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Türdichtung Planet FT - Dichtungshöhe bis 22 mm - Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB - Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüster-Dichtung - Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden - Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden - Eine Nutgrösse für Planet FT und RF (wellige Böden) - Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel - Für seitliche Montage (siehe Planet Sockel) - Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung - Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge - Kein mühsames Silikon schneiden an den beiden Enden- Länge 850 mm - Typ 70085 - Lief.-Art.-Nr. 70085 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 850 mm | Typ: | 70085 | Lief.-Art.-Nr.: | 70085 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schallschutzdichtung, Wärmeschutzdichtung, ersatzdichtung tuerdichtung, Bodentürdichtung, Dichtungen, Dichtungsbürste, Fingerschutz, FT, Haustürdichtung, Planet, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, Türdichtung, und |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 30,88* | € 41,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 32,64* | € 42,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 31,47* | € 42,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 32,97* | € 42,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 38,39* | € 49,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|