| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE7612231001799 Herst.-Nr.: DVE7612231001799 EAN/GTIN: 7612231001799 |
| |
|
| | |
| Türdichtung Planet FT - Dichtungshöhe bis 22 mm - Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB - Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüster-Dichtung - Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden - Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden - Eine Nutgrösse für Planet FT und RF (wellige Böden) - Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel - Für seitliche Montage (siehe Planet Sockel) - Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung - Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge - Kein mühsames Silikon schneiden an den beiden Enden- Länge 960 mm - Typ 70095 - Lief.-Art.-Nr. 70095 Weitere Informationen: | | Länge: | 960 mm | Typ: | 70095 | Lief.-Art.-Nr.: | 70095 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schallschutzdichtung, Wärmeschutzdichtung, ersatzdichtung tuerdichtung, Bodentürdichtung, Dichtungen, Dichtungsbürste, Fingerschutz, FT, Haustürdichtung, Planet, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, Türdichtung, und |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,64* | € 43,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,37* | € 43,50* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,34* | € 43,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 33,64* | € 43,73* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 39,53* | € 50,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|