Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HS, RD + feuerhemmend 710 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HS, RD + feuerhemmend 710 mm
HS, RD + feuerhemmend 710 mm
HS, RD + feuerhemmend 710 mm
HS, RD + feuerhemmend 710 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE7612231002246
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     DVE7612231002246
EAN/GTIN:
     7612231002246
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Türdichtung Planet HS - Dichtungshöhe bis 22 mm - Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB - Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen - Türe unten anpassbar ohne Demontage - Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüster-Dichtung - Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden - Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden - Eine Nutgrösse für Planet HS und RH (wellige Böden) - Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel - Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung - Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge - Kein mühsames Silikon schneiden an den beiden Enden- Länge 710 mm - Ausführung Rauchdicht und feuerhemmend - Typ 77071 - Lief.-Art.-Nr. 77071
Weitere Informationen:
Länge:
710 mm
Ausführung:
Rauchdicht und feuerhemmend
Typ:
77071
Lief.-Art.-Nr.:
77071
Weitere Suchbegriffe: Schallschutzdichtung, ersatzdichtung tuerdichtung, Bodentürdichtung, Dichtungen, Dichtungsbürste, Einnut-Türdichtung, Feuerschutzdichtung, Fingerschutz, Haustürdichtung, HS, Nutdichtung, Planet, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, Türdichtung, und
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 34,47*
€ 46,22*
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 36,03*
€ 46,65*
1 Tag
12
€ 6,90*
ab € 36,37*
€ 46,97*
5 Tage
12
€ 4,95*
ab € 38,58*
€ 49,91*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 42,58*
€ 54,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Planet
PLA900180
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.