Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HS, RD + feuerhemmend 960 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HS, RD + feuerhemmend 960 mm
HS, RD + feuerhemmend 960 mm
HS, RD + feuerhemmend 960 mm
HS, RD + feuerhemmend 960 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE7612231002314
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     DVE7612231002314
EAN/GTIN:
     7612231002314
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Feuerschutzdichtung
Rauchschutzdichtung
Türdichtung Planet HS - Dichtungshöhe bis 22 mm - Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB - Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen - Türe unten anpassbar ohne Demontage - Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüster-Dichtung - Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden - Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden - Eine Nutgrösse für Planet HS und RH (wellige Böden) - Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel - Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung - Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge - Kein mühsames Silikon schneiden an den beiden Enden- Länge 960 mm - Ausführung Rauchdicht und feuerhemmend - Typ 77096 - Lief.-Art.-Nr. 77096
Weitere Informationen:
Länge:
960 mm
Ausführung:
Rauchdicht und feuerhemmend
Typ:
77096
Lief.-Art.-Nr.:
77096
Weitere Suchbegriffe: Ersatzdichtung Tuerdichtung, Schallschutzdichtung, Wärmeschutzdichtung, ersatzdichtung tuerdichtung, Bodentürdichtung, Dichtungen, Dichtungsbürste, Fingerschutz, Haustürdichtung, HS, Planet, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, Türdichtung, und
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 33,66*
€ 43,07*
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 34,01*
€ 43,51*
2 Tage
27
1
€ 6,99*
ab € 35,76*
€ 45,86*
1 Tag
9
2
Frei Haus
ab € 33,81*
€ 45,97*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 44,87*
€ 57,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
1-392-0835
ab € 31,52*
Ähnlich
ASSA ABLOY
77109
ab € 34,98*
Ähnlich
ASSA ABLOY
77084
ab € 32,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.