Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HS, Silikon RD 1210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HS, Silikon RD 1210 mm
HS, Silikon RD 1210 mm
HS, Silikon RD 1210 mm
HS, Silikon RD 1210 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE7612231002529
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     DVE7612231002529
EAN/GTIN:
     7612231002529
Suchbegriffe:
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
Wärmeschutzdichtung
Türdichtung Planet HS - Dichtungshöhe bis 22 mm - Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB - Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen - Türe unten anpassbar ohne Demontage - Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüster-Dichtung - Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden - Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden - Eine Nutgrösse für Planet HS und RH (wellige Böden) - Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel - Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung - Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge - Kein mühsames Silikon schneiden an den beiden Enden- Länge 1210 mm - Ausführung Standard rauchdicht - Typ 76121 - Lief.-Art.-Nr. 76121
Weitere Informationen:
Länge:
1210 mm
Ausführung:
Standard rauchdicht
Typ:
76121
Lief.-Art.-Nr.:
76121
Weitere Suchbegriffe: ersatzdichtung tuerdichtung, Bodentürdichtung, Dichtungen, Dichtungsbürste, Einnut-Türdichtung, Fingerschutz, Haustürdichtung, HS, Nutdichtung, Planet, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, Türdichtung, und
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
3
€ 4,95*
ab € 37,32*
€ 53,41*
7 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 43,16*
€ 55,52*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 44,63*
€ 57,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,18*
€ 58,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,17*
€ 58,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Planet
PLA900180
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.