| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE7612231007050 Herst.-Nr.: DVE7612231007050 EAN/GTIN: 7612231007050 |
| |
|
| | |
| PLANET Objekttür Türabsenkdichtung, Modell: MF 1210 mm Das Original. Swiss made. Höhe: 20 mm, Material: aluminium, Befestigungsart: Zum Anschrauben, Befestigungsart: Zum Einnuten, Auslösung: 1-seitig, Bandseite, geräuschlos, Hubeinstellung: Innensechskantschlüssel 3mm, DIN-Richtung: DIN Links-Rechts, Material Dichtprofil: Silikon, Material Halteprofil: edelstahl, Farbton Halteprofil: edelstahl, Nutbreite: 20 mm, Nuttiefe max.: 25 mm, Boden-Luftspalt min.: 5 mm, Boden-Luftspalt max.: 16 mm, Kürzbarkeit Standardlänge: 125 mm, Schalldämmwert max.: 50 dB, Verstellbarkeit: automatischer Niveauausgleich, Befestigung: seitlich, Niveauausgleich: automatisch, Türart: Schallschutztür, Rauchschutztür, Türflügelanzahl: einflügelig, zweiflügelig, Türwerkstoff: Metall, Lieferung: mit Befestigungswinkel, mit Schrauben - Aluminium - senkt sich automatisch beim Schließen der Tür - Boden-Luft-Spalt min: 5 mm, max. 16 mm - zum Anschrauben - auch für schräg verlaufenden Boden geeignet - Länge 1210 mm - Lief.-Art.-Nr. 50121 - Breite 19,8 mm - 1 Stück Absenkdichtung Weitere Informationen: | | Länge: | 1210 mm | Lief.-Art.-Nr.: | 50121 | Breite: | 19,8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schallschutzdichtung, schallschutzdichtung, Absenkdichtung, Bodentürdichtung, Dichtungen, Dichtungsbürste, Fingerschutz, MF, Planet, Silikon, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 44,03* | € 56,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 43,78* | € 56,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,30* | € 58,10* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 45,40* | € 58,23* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,12* | € 58,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1,21 Meter (ab € 37,52067* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|