Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

US Silikon RD 1085 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
US Silikon RD 1085 mm
US Silikon RD 1085 mm
US Silikon RD 1085 mm
US Silikon RD 1085 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE7612231021452
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     DVE7612231021452
EAN/GTIN:
     7612231021452
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
US Silikon - Für besonders schmale Türen - Dichtungshöhe bis 20 mm - Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB - Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen - Türe unten anpassbar ohne Demontage - Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüster-Dichtung - Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden - Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden - Für 1- und 2-flügelige Türen (passt an der Treibriegelstange / am Kantriegel vorbei) - Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung - Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge - Kein mühsames Silikon schneiden an den beiden Enden- Länge 1085 mm - Ausführung Rauchdicht - Typ 23109 - Lief.-Art.-Nr. 23109
Weitere Informationen:
Länge:
1085 mm
Ausführung:
Rauchdicht
Typ:
23109
Lief.-Art.-Nr.:
23109
Weitere Suchbegriffe: Schallschutzdichtung, ersatzdichtung tuerdichtung, Bodentürdichtung, Dichtungen, Dichtungsbürste, Einnut-Türdichtung, Fingerschutz, Nutdichtung, Planet, Silikon, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, und, US
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 6,90*
ab € 38,51*
€ 49,51*
€ 4,90*
ab € 37,97*
€ 50,66*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 39,55*
€ 51,07*
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 41,79*
€ 53,73*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 45,85*
€ 58,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
1 Stück enthält 1,09 Meter (ab € 42,06423* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Planet
PLA900669
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.