| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE8033661820818 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE8033661820818 EAN/GTIN: 8033661820818 |
| |
|
| | |
| Brille »6X1« - Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung Plus - Breite Sichtscheibe für ein Sehfeld ohne Verzerrungen - Indirektes Belüftungssystem - Weich anliegende Gummiumrandung aus TPE - Korrektionseinsatz mit Sehstärke verfügbar - Verstellbare Bügel mit SoftPad Technologie Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Schleifen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Lackierarbeiten (silikonfrei) Zulassung/Norm: EN 166, Kennzeichen 3 (Tropfen, Spritzer) und 4 (große Staubpartikel) Gewicht: 57 g Scheibe: klar Rahmenfarbe: grau-grün Lieferung: Schutzbrille mit Bügel und elastischem Kopfband.- Ausführung Brille Weitere Informationen: | | Ausführung: | Brille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, panoramabrille klar, Augenschutz, Brille |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,64* | € 17,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,65* | € 17,75* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,90* | € 18,07* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 14,31* | € 18,26* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 13,80* | € 19,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|