Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer DIN7483G 32 x 60/90 mm S10 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer DIN7483G 32 x 60/90 mm S10 x 30 mm
Forstnerbohrer DIN7483G 32 x 60/90 mm S10 x 30 mm
Forstnerbohrer DIN7483G 32 x 60/90 mm S10 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE9002696009429
Hersteller:
     Fisch Tools
Herst.-Nr.:
     DVE9002696009429
EAN/GTIN:
     9002696009429
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer fisch 32mm
Forstnerbohrer SP - DIN 7483G - Zentrierspitze - Peripherieschneide und zwei Hauptschneiden - Abgesetzter zylindrischer Schaft - Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz- Gesamtlänge 90 mm - Schaftlänge 30 mm - Bohrer-Ø 32 mm - Schaft-Ø 10 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Schaftlänge:
30 mm
Bohrer-Ø:
32 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, forstnerbohrer 32mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 17,61*
€ 23,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,63*
€ 23,96*
7 Tage
6
€ 4,95*
ab € 17,94*
€ 24,35*
€ 4,90*
ab € 17,06*
€ 24,35*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 18,95*
€ 25,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.