| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE9002696168447 Herst.-Nr.: DVE9002696168447 EAN/GTIN: 9002696168447 |
| |
|
| | |
| Schlangenbohrer-Satz LEWIS - Gewindespitze - 1 Vorschneider - Zum Durchbohren von Balken und Sparren - Zylinderschaft ermöglicht Verwendung eines Aufsteckversenkers, ab Ø 8 mm mit 6-kant - Für Weich- und europäisches Hartholz Lieferung: In Holzkassette.- Anzahl 6-teilig - Satzinhalt Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 x 460 mm Weitere Informationen: | | Anzahl: | 6-teilig | Satzinhalt: | Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 x 460 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlangenbohrer, Schlangenbohrersatz, SchlangenbohrersatzLEWIS, Schlangenbostz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 110,77* | € 136,50* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,68* | € 138,96* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 115,88* | € 142,42* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 116,82* | € 143,38* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,51* | € 148,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|