Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kellerentwässerungspumpe K 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kellerentwässerungspumpe K 5
Kellerentwässerungspumpe K 5
Artikel-Nr.:
     284WZ-100832
Hersteller:
     Mast Pumpen
Herst.-Nr.:
     K 5
EAN/GTIN:
     4050075191482
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
kellerentwässerungspumpe mast
Tauchpumpe zur Entwässerung von Schmutzwasser im primär stationären Einsatz. Anschlüsse: Anschlussgröße: G 1 1/4" Korndurchlass: 10 mm Anschlussleitung: H 07 RN-F 3G1,0 (10 m) Anschlussstecker: Schuko IP 44 Materialien: Pumpengehäuse: PP glasfaserverstärkt 30 % Laufrad: Polyacetat POM Dichtungen: Perbunan NBR Wellenabdichtung: 3-fach Perbunan NBR Motorgehäuse: nichtrostender Stahl 1.4301 Rotorwelle: nichtrostender Stahl 1.4021 Schrauben: nichtrostender Stahl A2 - serienmäßige Flachsaugeinrichtung zur Aufnahme minimaler Wasserstände und nahezu wischtrockenes Absaugen - wartungsfrei - trockenlaufsicher - Motor mit thermischen Wicklungsschutz - optional mit FPM (Viton) Dichtungen für schwierige Medien - optional mit Geka-Kupplung oder C-STORZ Kupplung - Förderhöhe max. 11 m - Fördermenge max. 330 l/min - Nennstrom 3,7 A - Flüssigkeitsdichte max. 1,1 kg/dm³ - pH-Wert 5 - 8 - Abmessung L x B x H 175 x 175 x 282 mm - Temperatur Fördermedium max. 45 °C
Weitere Informationen:
Förderhöhe max.:
11 m
Fördermenge max.:
330 l/min
Nennstrom:
3,7 A
Flüssigkeitsdichte max.:
1,1 kg/dm³
pH-Wert:
5 - 8
Abmessung L x B x H:
175 x 175 x 282 mm
Temperatur Fördermedium:
max. 45 °C
Weitere Suchbegriffe: kellerentwässerungspumpe, tauchpumpe schmutzwasser, Baupumpe, Hochdruck Tauchpumpe, K 5, K5, Schmutzwasserpumpe, Tauchdruckpumpe, Tauchmotorpumpe, Unterwasserdruckpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,28*
€ 542,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,75*
€ 537,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,12*
€ 503,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,50*
€ 489,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,86*
€ 454,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mast Pumpen
201900
ab € 20,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.