Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserseil Polyester, Ø 4 mm, bronzegrün, geflochten, imprägniert


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Faserseil Polyester, Ø 4 mm, bronzegrün, geflochten, imprägniert
Faserseil Polyester, Ø 4 mm, bronzegrün, geflochten, imprägniert
Faserseil Polyester, Ø 4 mm, bronzegrün, geflochten, imprägniert
Artikel-Nr.:
     284WZ-101137
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     101137
EAN/GTIN:
     4050075344703
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyester-Seil
- gem. TL 4020-0028 - Ø 4 mm - Farbe bronzegrün - Ausführung geflochten, imprägniert - Material Polyester
Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
Farbe:
bronzegrün
Ausführung:
geflochten, imprägniert
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Polyesterseil, kunstfaser-seil 4 mm, polyester seil, 4020-0028, 40200028, Faserseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,67*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Meter (ab € 63,67* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 82,38*
€ 98,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 80,75*
€ 96,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 78,06*
€ 92,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 75,45*
€ 89,79
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 63,67*
€ 75,77
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.