Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gliedermaßstab, 1 m
Gliedermaßstab, 1 m
Gliedermaßstab, 1 m
Gliedermaßstab, 1 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-101646
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     101646
EAN/GTIN:
     4050075893164
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
- aus glasfaserverstärktem Polyamid - haltbare Gelenke - Teilstriche für mm und cm an beiden Maßstabskanten - zehn Glieder - Länge 1 m - Breite 13 mm - Material Kunststoff - Farbe weiß
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Breite:
13 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, kunststoff gliedermaßstab 1m, gliedermaßstab kunststoff, gliedermaßstab 1 m, Gliedermassstab, Gliedermessstab, Haushaltszollstock, Holzgliedermaßstab, Holzzollstock, Maßstab, Zimmermannsgliedermaßstab, Zimmermannszollstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.