Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssiggasflasche ohne Fuß, mit Ventil und Aufhängehaken, 425 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flüssiggasflasche ohne Fuß, mit Ventil und Aufhängehaken, 425 g
Flüssiggasflasche ohne Fuß, mit Ventil und Aufhängehaken, 425 g
Artikel-Nr.:
     284WZ-101730
Hersteller:
     Borrmann Brenner
Herst.-Nr.:
     1111
EAN/GTIN:
     4050075004645
Suchbegriffe:
Flasche
Flüssiggasflasche
Gasbehälter
Gasflasche
Es wird eine ungefüllte Flasche geliefert! - Füllmenge 425 g - Volumen 1 l - Höhe 340 mm - Durchmesser 83 mm - Prüfdruck 225 bar - Ausgang G3/8 links
Weitere Informationen:
Füllmenge:
425 g
Volumen:
1 l
Höhe:
340 mm
Durchmesser:
83 mm
Prüfdruck:
225 bar
Ausgang:
G3/8 links
Weitere Suchbegriffe: Propanflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.