Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartschaumplattendübel aus Kunststoff, Länge 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hartschaumplattendübel aus Kunststoff, Länge 50 mm
Hartschaumplattendübel aus Kunststoff, Länge 50 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-101794
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     200600
EAN/GTIN:
     4013364098220
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
Nylondübel
Dieser Dübel ist für die Befestigung von Leitungshaltern nur geeignet wenn nicht die Gefahr besteht, dass zusätzliche Zugkräfte auf die Ableitung wirken. - zum Befestigen von Leitungs-, Flachband- und Stangenhaltern in Wärmedämm-Verbundsystemen - Antrieb mit Innenvielrund (TX40) - Montage mit Holzschrauben Ø4,5 mm - Länge 50 mm - für Materialstärke 60 mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
für Materialstärke:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Polyamiddübel, dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, leitungshalter 50mm, Allrounddübel, Allzweckdübel, Dübel, Erdungsblock, Hartschaumplattendübel, Mehrzweckdübel, Standard-Dübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Universal-Dübel, Universaldübel, Wandbefestigungsdübel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
900
1
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 1,55*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 1,97*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,54*
€ 1,97*
1
€ 5,46*
ab € 1,47*
€ 2,32*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,94*
€ 3,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.