Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Abstandsschelle ASG-E, Ø mm - Zoll 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Abstandsschelle ASG-E, Ø mm - Zoll 16 mm
Aluminium-Abstandsschelle ASG-E, Ø mm - Zoll 16 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-101834
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20975016
EAN/GTIN:
     4013960176278
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
BBS-Schelle
Bügelschellen
Für Aluminiumrohr Alu Steck-ES und Alu Gewinde-ES. - Zink-Nickel beschichtet - mit Linsenschrauben M5 x 12 - Beständig gegen Benzin, Benzol, Dieseltreibstoff, Fotoentwickler, Methanol, Propan - Ø mm - Zoll 16 mm
Weitere Informationen:
Ø mm - Zoll:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: bügelschellen alu, abstandschellen, Aluminium-Abstandsschelle, Aluminiumabstandsschelle, ASG-E, Befestigungsschelle, Bügelschelle, Kabelabstandschelle, Klemmschelle, Rohrschelle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
50
€ 4,80*
ab € 2,17*
€ 2,72*
1 Tag
183
1
€ 5,90*
ab € 2,1031*
€ 3,1831*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,40*
ab € 2,63*
€ 3,26*
1
€ 5,00*
ab € 2,18*
€ 3,29*
1 Tag
50
50
€ 4,98*
ab € 2,729*
€ 3,379*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 136,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.