Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzmasse ZZ 300, 1K, 310 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzmasse ZZ 300, 1K, 310 ml
Brandschutzmasse ZZ 300, 1K, 310 ml
Artikel-Nr.:
     284WZ-101922
Hersteller:
     Zapp-Zimmermann
Herst.-Nr.:
     B15N00-0001
EAN/GTIN:
     4251127400020
Suchbegriffe:
Brandschutzmasse
Brandschutzspachtel
zapp-zimmermann brandschutzmasse
brandschutzmasse
Zum Verschließen von Öffnungen, Spalten, Fugen und Zwickeln in allen ZZ-Brandschutzsystemen (mit Ausnahme System ZZ-Brandschutzschaum 2K) sowie als eigenständiges zugelassenes Kabelschott. Kleinstabschottungen in Massivwänden und -decken bis 80 mm Kabel bis 18 mm Durchmesser Die ZZ-Brandschutzmasse BDS-N (1K) kann zusätzlich bei der Führung von Leitungen durch raumabschließende Bauteile (Wände und Decken) gem. Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR vom 17.11.2005 verwendet werden und ist dabei geeignet für: elektrische Leitungen, z. B. Stromkabel, Telefonkabel, EDV-Leitungen, Glasfaserkabel brennbare Rohrleitungen, z. B. Polybuten, PE, PVC, Verbundrohre sowie Leerrohre für elektr. Leitungen bis zu einem maximalen Rohraußendurchmesser von 32 mm nichtbrennbare Rohrleitungen, z. B. Kupfer, Stahl und Guss bis zu einem maximalen Rohraußendurchmesser von 160 mm, bis zu einem Ringspalt von 15 mm- trocken und nur in Originalbehältern lagern - Zulassung AbZ: Z-19.15-1743, Z-19.15-1744, Z-19.15-1642, Z-19.17-1659, Z-19.15-1318, Z-19.15-1316, Z-19.15-1315, Z-19.15-1182, Z-19.15-1861 - Inhalt 310 ml - Farbe braun - Feuerwiderstandsklasse S90 - Baustoffklasse DIN 4102-B1/B2 - Verarbeitungstemperatur +10 bis +30 °C - Empf. Verarbeitungstemperatur +20 bis +25 °C - Lagertemperatur +5 bis +30 °C
Weitere Informationen:
Inhalt:
310 ml
Farbe:
braun
Feuerwiderstandsklasse:
S90
Baustoffklasse:
DIN 4102-B1/B2
Verarbeitungstemperatur:
+10 bis +30 °C
Empf. Verarbeitungstemperatur:
+20 bis +25 °C
Lagertemperatur:
+5 bis +30 °C
Weitere Suchbegriffe: Elektrokabel, intumeszierend, Kleinstabschottungen, leichte Trennwand, Masse, Massivwand, permanente Abschottung, rauchgasdicht, Ringspalt, S90, temporäre Abschottung, Z-19.15-1642, Zwickel, ZZ-Brandschutzmasse 1K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 12,92*
€ 18,45*
1 Tag
219
€ 4,99*
ab € 14,38*
€ 20,39*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zapp-Zimmermann
B16H00-0050
ab € 0,6693*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.