Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-101933 Herst.-Nr.: E300652606 EAN/GTIN: 7638900307504 |
| |
|
| | |
| - langlebige Aluminiumkonstruktion - bedienerfreundlicher Schiebeschalter - praktische Größe zum Mitnehmen und Aufbewahren - Standmöglichkeit für Freihandbetrieb - bis zu vier Mal heller im Vergleich zur Standard-LED-Technik - lange Betriebsdauer - Morsesignalfunktion - Betrieb mit zwei AA-Batterien - Leuchtdauer 40 h - Lichtstrom 28 lm - Leuchtdauer bis zu 65 h - Batterie 2x AA/Mignon - 1 Stück LED Taschenlampe Compact - 2 Stück Batterie (AA/Mignon) Weitere Informationen: | | Leuchtdauer: | 40 h | bis zu 65 h | Lichtstrom: | 28 lm | Batterie: | 2x AA/Mignon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led, handlampe, LED, LED Handlampe, LED Handleuchte, LED Taschenlampe, LED Taschenleuchte, LED-Handlampe, LED-Handleuchte, LED-Leuchte, LED-Taschenleuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,11* | € 8,03* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 5,58* | € 8,27* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 7,20* | € 10,69* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 9,26* | € 14,89* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 22,20* | € 30,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|