| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-101950 Herst.-Nr.: 101950 EAN/GTIN: 9120037330015 |
| |
|
| | |
| - LAN-Test auf Durchgang, Unterbrechung, Erdschluss und Vertauschen - für 10BASE-T und 10BASE-2 Thin Ethernet, RJ45/RJ11 modular, 258A, tia-568a/568b, Token Ring Kabel - automatisches oder manuelles Scannen der LAN-Kabel - automatische Bereichswahl - Diodentest - akustischer Durchgangsprüfer - Widerstand: 20 O Data Hold - Max-Wert-Speicher - Strom: 200 mA AC/DC - Lieferung mit Tasche, Prüfkabel, Adapter RJ45, BNC und Bedienungsanleitung - Volt 600 - Maße 162 x 74,5 x 44 mm Weitere Informationen: | | Volt: | 600 | Maße: | 162 x 74,5 x 44 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelprüfgerät, Kabeltester, Verdrahtungsprüfer, LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Multimeter, Multitester, lan prüfgerät, Kabelsucher, Leitungssucher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 61,82* | € 78,38* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 73,10* | € 91,63* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 111,28* | € 137,98* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,44* | € 141,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|