Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantmuttern
>
ISO 4033
>
Artikel
Löteinsatz LS 5 für Propan-Lötgerät 4033,, Kernflamme Ø 5 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-102066
Hersteller:
Borrmann Brenner
Herst.-Nr.:
4242
EAN/GTIN:
4050075128341
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4033
ISO 4033
Sechskantmutter DIN EN ISO 4033
Sechskantmutter ISO 4033
Für Brennergriffe mit Flammenkleinstellung. - stabilisierte Flamme - 80° gebogen - federgeführte Luftregulierung am Mischrohr - Festeinstellungen für Löten (harte Flamme) und Schrumpfen (weiche Flamme) - Zwischeneinstellungen möglich - Brennerrohr aus Edelstahl (Wärmeflussdämmung) - windstabil bis 4 m/s - auswechselbare Düsen abgestimmt auf den Brennerkopf - Düsen mit verschleißfreier metallischer Dichtung zum Brennerhandgriff - ISO 9012 - Kernflamme Ø 5 mm - Brennerrohr 75 mm - Norm ISO 9012 - Anschluss M15x1 Außengewinde - Winkel 80° - Gasverbrauch 70 g bei 1,5 bar
Weitere Informationen:
Kernflamme Ø:
5 mm
Brennerrohr:
75 mm
Norm:
ISO 9012
Anschluss:
M15x1 Außengewinde
Winkel:
80°
Gasverbrauch:
70 g bei 1,5 bar
... >
Elektro- & Druckluftwerkzeuge
>
Schweiß- & Löttechnik
>
Löteinsätze/Düsen
Weitere Suchbegriffe:
Propan-Löteinsätze
,
propan löteinsätze
,
Brennereinsatz
,
Löteinsatz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,13*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Düse für Löteinsatz 4242, Bohrung 0,2 mm, für Düse LS 5
Borrmann Brenner
4924
ab € 2,28*
Zubehör
Düse für Löteinsatz 4242, Bohrung 0,3 mm, für Düse LS 7
Borrmann Brenner
4925
ab € 2,28*
Zubehör
Düse für Löteinsatz 4242, Bohrung 0,5 mm, für Düse LS 20
Borrmann Brenner
4927
ab € 2,29*
Zubehör
Düse für Löteinsatz 4242, Bohrung 0,5 mm, für Düse LS 9
Borrmann Brenner
4926
ab € 2,29*
Zubehör
Düse für Löteinsatz 4242, Bohrung 0,85 mm, für Düse LS 40
Borrmann Brenner
4929
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen