Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-fach Verteilersteckdose, Vollgummi, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-fach Verteilersteckdose, Vollgummi, schwarz
3-fach Verteilersteckdose, Vollgummi, schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-102140
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     102140
EAN/GTIN:
     4050075294343
Suchbegriffe:
Verteilersteckdose
3-fach verteilersteckdose
verteilersteckdose
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1 - Schwere Ausführung - Spritzwassergeschützt - Mit drehbaren, selbstschließenden Sicherheitsklappdeckeln - Öse zum Aufhängen - Für den Außenbereich, Gewerbe, Baustelle - Farbe schwarz - für Querschnitte bis 2,5 mm² - Nennspannung 230 V - Nennstrom 16 A - Schutzart IP 44
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
für Querschnitte bis:
2,5 mm²
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
16 A
Schutzart:
IP 44
Weitere Suchbegriffe: 3-fach, Dreifachkupplung, Dreifachsteckdose, Dreifachverteiler, Kupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.