Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschalter, IP44, perlweiß, Kreuzschalter, Montageart Aufputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzschalter, IP44, perlweiß, Kreuzschalter, Montageart Aufputz
Kreuzschalter, IP44, perlweiß, Kreuzschalter, Montageart Aufputz
Artikel-Nr.:
     284WZ-102151
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     441700
EAN/GTIN:
     4013984108330
Suchbegriffe:
Kreuzschalter
elso ip44 kreuzschalter
kreuzschalter
elso kreuzschalter
- eine Betätigungswippe - halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, matt - mit zwei Leitungseinführungen - Steckklemmen: Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5 mm, für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² - Schaltungsart Kreuzschalter - Montageart Aufputz - Werkstoff 115 g - Bedienung Taste/Wippe - Befestigung Schraube - Nennspannung 250 V - Stromstärke 10 A
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Kreuzschalter
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
115 g
Bedienung:
Taste/Wippe
Befestigung:
Schraube
Nennspannung:
250 V
Stromstärke:
10 A
Weitere Suchbegriffe: Installationsschalter, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.