Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialausgleich-Gehäuse LSA, für 1 x 3 Leisten 2/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Potentialausgleich-Gehäuse LSA, für 1 x 3 Leisten 2/10
Potentialausgleich-Gehäuse LSA, für 1 x 3 Leisten 2/10
Artikel-Nr.:
     284WZ-102246
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     906100
EAN/GTIN:
     4013364106598
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leergehäuse
leergehäuse dehn
leergehäuse
DPG LSA ist ein komplett vormontiertes Gehäusesystem mit LSA-Montagebügel und ermöglicht den optimierten Einsatz von Ableitern und Schirmanschlusssystem (Kontakt-Rollfeder).- vormontiertes Gehäusesystem für Verdrahtungs- und Schutzkomponenten - geprüfte Blitzstoßstrom-Tragfähigkeit - optimiert für den Potentialausgleich (Überspannungs-Ableiter und Schirmanschluss) - verschließbares Metallgehäuse gegen Fremdzugriff - Kabeleinführungen oben und untern - Kabelabfangschiene oben und untern - Erdung über Erdungsblock - für 1 x 3 Leisten 2/10 - Drahtführungen 1 - Abmessung 260 x 240 x 130 mm - Rastermaß 30 mm - Schutzart IP40 - Gehäusematerial Stahlblech - Farbe RAL 9002
Weitere Informationen:
für:
1 x 3 Leisten 2/10
Drahtführungen:
1
Abmessung:
260 x 240 x 130 mm
Rastermaß:
30 mm
Schutzart:
IP40
Gehäusematerial:
Stahlblech
Farbe:
RAL 9002
Weitere Suchbegriffe: Aufputz-Gehäuse, Aufputzgehäuse, Blitzschutzgehäuse, Erdungsblock, Fernmeldeverteiler, Gehäuse AP, Grundplatte, LSA-Montagegehäuse, Potentialausgleich-Gehäuse, Potentialausgleichsgehäuse, Verteiler, Verteilergehäuse, Verteilerkasten, Verteilerschrank, Wandverteiler, Wandverteilergehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
180
€ 6,90*
ab € 135,40*
€ 135,40*
€ 5,95*
ab € 123,09*
€ 138,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,81*
€ 138,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 125,89*
€ 142,13*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 163,82*
€ 181,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,47*
€ 215,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,69*
€ 215,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,00*
€ 209,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,88*
€ 208,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,82*
€ 194,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
919033
ab € 6,78*
Zubehör
Dehn
919034
ab € 8,09*
Zubehör
Dehn
919035
ab € 10,03*
Zubehör
Dehn
919031
ab € 3,47*
Zubehör
Dehn
919032
ab € 4,46*
Zubehör
Dehn
919030
ab € 28,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.