Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-102251 Herst.-Nr.: 907993 EAN/GTIN: 4013364048584 |
| |
|
| | |
| Baureihe 2 für LSA-Anschlusstechnik zum Anschluss von bis zu 38 Erdbeidrähten oder unbeschalteten Signaladern.- bewährte Schneidklemmtechnik - 45° gewinkelte Messer in der Trennleiste sorgen für eine geringere Querschnittsveränderung - bessere Stabilität des Leiters - bessere Korrosionsbeständigkeit - mit Erddraht und Ringkabelschuh M4 - Flammenhemmend gemäß UL 94 V-0 - Leiter-Ø 0,4-0,8 mm - Leiter-Ø mit Isolation 0,7-1,5 mm - Kontaktmaterial Sondermessing - Kontaktoberfläche Silber - Isolationswiderstand 5 x 10.000 mOhm - Farbe rot Weitere Informationen: | | Leiter-Ø: | 0,4-0,8 mm | Leiter-Ø mit Isolation: | 0,7-1,5 mm | Kontaktmaterial: | Sondermessing | Kontaktoberfläche: | Silber | Isolationswiderstand: | 5 x 10.000 mOhm | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussleiste, EL2 38EA LSA, Erddrahtleiste, Erdungsleiste, Fernmeldeanschlussleiste, Fernmeldeleiste, LSA-Plus-Leiste |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,90* | € 21,90* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,08* | € 24,08* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,29* | € 24,35* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,37* | € 24,39* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 26,99* | € 32,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|