Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie wiederaufladbar, 1,2 V - 700 mAh, AA mit Lötfahnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie wiederaufladbar, 1,2 V - 700 mAh, AA mit Lötfahnen
Batterie wiederaufladbar, 1,2 V - 700 mAh, AA mit Lötfahnen
Artikel-Nr.:
     284WZ-102342
Hersteller:
     Arts Energy
Herst.-Nr.:
     102342
EAN/GTIN:
     4050075684236
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
- Premium Nickel-Cadmium-Batterie - besonders leistungsfähig - erfüllt die militärische VG-Norm - Spannung 1,2 V - 700 mAh - Bezeichnung AA mit Lötfahnen
Weitere Informationen:
Spannung:
1,2 V - 700 mAh
Bezeichnung:
AA mit Lötfahnen
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,2v, aa batterie, aa mignon batterie nicd, Batterie, Batterie D, Batterie LR20, Batteries, Cadmium, D Mono Batterie, Mono, Mono Batterie, Nickel, Nickel-Cadmium, Rundzelle, Rundzellen, VG Norm, Wiederaufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.