| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-102379 Herst.-Nr.: B08N02-0016 EAN/GTIN: 4251127400839 |
| |
|
| | |
| Das ZZ-Fugenband NE wird einfach mit dem vorgeschriebenen Übermaß von beiden Seiten in die Fuge eingeschoben. Durch seine elastische Struktur kann es Dehnbewegungen bis 25% ausgleichen. Für die Montage des ZZ-Fugenband NE ist keine Verklebung mit dem Bauteil erforderlich. Wahlweise kann als Abschluss zusätzlich ein Dichtstoff aufgebracht werden.- starre Fuge einlagig (Prüfzeugnis Nr. P-SAC 02 III-380) - im Brandfall bewegte Fuge (Prüfzeugnis Nr. P-3224 / 2148-MPA BS) - Dehn- und Bewegungsfuge zweilagig (Prüfzeugnis Nr. P-SAC 02 / III-390) - Dehn- und Bewegungsfuge einlagig (Prüfzeugnis Nr. P-SAC 02 / III-391) - Brandschutzfugendichtung bis F 120 für Massivwände, Massivdecken - Brandschutzfugendichtung in Kombination mit OTTOSEAL S115 mit zusätzlichem Nachweis nach Hochbaufugennorm DIN 18540-F und Bewegungsvermögen bis 25 % - Ø 16 mm - Länge 1.000 mm - Baustoffklasse DIN 4102-B2 - Fugenbreite max. 75 mm (inkl. der zulässigen Dehnung (25%)) - Wand- und Deckenstärke min. 150 mm - Anwendung beidseitig Weitere Informationen: | | Ø: | 16 mm | Länge: | 1.000 mm | Baustoffklasse: | DIN 4102-B2 | Fugenbreite max.: | 75 mm (inkl. der zulässigen Dehnung (25%)) | Wand- und Deckenstärke min.: | 150 mm | Anwendung: | beidseitig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fugenband, Bewegungsfuge, Dehnfuge, Im Brandfall bewegte Fuge, S90, starre Fuge, ZZ-Fugenband BDS-B, ZZ-Fugenband BDS-N |
| | |
| |