Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Spiralbohrer, DIN 338RN, HSS geschliffen, Ø 15.5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralbohrer, DIN 338RN, HSS geschliffen, Ø 15.5 mm
Spiralbohrer, DIN 338RN, HSS geschliffen, Ø 15.5 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-102420
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     333811550
EAN/GTIN:
     4040389046851
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
- HSS-G Ratioline-Spiralbohrer - mit Zylinderschaft - kurze Ausführung - profilgeschliffene Qualität - Ø 15.5 mm - Typ N - Material HSS - Norm DIN 338 - Oberfläche blank - Spitzenwinkel 118° - Schneidrichtung rechts
Weitere Informationen:
Ø:
15.5 mm
Typ:
N
Material:
HSS
Norm:
DIN 338
Oberfläche:
blank
Spitzenwinkel:
118°
Schneidrichtung:
rechts
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, HSS-Bohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,586* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,01*
€ 36,9019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,77*
€ 36,6163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,32*
€ 34,8908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,39*
€ 33,7841
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,62*
€ 32,8678
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,93*
€ 27,2867
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.