Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenrohrschelle DIN EN 62561-1, Stahl tZn, 60 - 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Regenrohrschelle DIN EN 62561-1, Stahl tZn, 60 - 150 mm
Regenrohrschelle DIN EN 62561-1, Stahl tZn, 60 - 150 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-102437
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     423020
EAN/GTIN:
     4013364054288
Suchbegriffe:
Fallrohrschelle
Regenrohrschellen
Leitungshalter
leitungshalter dehn
Rohrschellen zum Anschluss von Regenfallrohren an den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Anschlussmöglichkeiten für Rd z. B. mit KS-Verbinder Art.-Nr. 301 000 oder mit Klemmbock Art.-Nr. 390 150 (je nach Werkstoff).- zusätzlicher Verdrehschutz der Befestigungsschraube - eingestanzte Schnitthilfen - mit Markierungen und Sollbiegestellen - Material Stahl tZn - Klemmbereich 60 - 150 mm - Länge 494 mm - Material Schraube NIRO - Bohrung-Ø 10,5 mm - Schraube M8 x 25 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl tZn
Klemmbereich:
60 - 150 mm
Länge:
494 mm
Material Schraube:
NIRO
Bohrung-Ø:
10,5 mm
Schraube:
M8 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: leitungshalter, Blitzschelle, Blitzschutz-Regenrohrschelle, Blitzschutzrohrschelle, Regenrohrschelle, Rohrschelle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
551
1
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 2,05*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,53*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,01*
€ 2,54*
2 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 1,84*
€ 2,82*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,58*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.