Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkaline Knopfzelle, LR9/EPX625G, 1,5 V, 178 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alkaline Knopfzelle, LR9/EPX625G, 1,5 V, 178 mAh
Alkaline Knopfzelle, LR9/EPX625G, 1,5 V, 178 mAh
Artikel-Nr.:
     284WZ-102463
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     639318
EAN/GTIN:
     7638900393187
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Energizer ist seit Jahrzehnten weltweit der Marktführer bei kleinen elektronischen Batterien. Sie können sich also auf die höchste Qualität der Batterien verlassen, mit denen all Ihre elektronischen Geräte betrieben werden, ob im Blutzucker-Messgerät oder bei neuesten Spielen oder Spielzeugen. - Typ LR9/EPX625G - Spannung 1,5 V - Kapazität 178 mAh - Ø x Höhe 15,5 x 6,1 mm
Weitere Informationen:
Typ:
LR9/EPX625G
Spannung:
1,5 V
Kapazität:
178 mAh
Ø x Höhe:
15,5 x 6,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, Alkaline, Alkaline-Knopfzelle, Energizer, Spezialbatterie
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,2618*
€ 0,4218*
1 Tag
12
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,53*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,92*
€ 1,53*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 1,87*
2 Tage
63
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4218*
€ 0,50194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3718*
€ 0,44244
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3618*
€ 0,43054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3218*
€ 0,38294
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3018*
€ 0,35914
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2618*
€ 0,31154
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
623072
ab € 0,8813*
Ähnlich
Energizer
CHPRO
ab € 14,16*
Ähnlich
Energizer
639319
ab € 0,79*
Ähnlich
Energizer
639335
ab € 1,16*
Ähnlich
Energizer
639449
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.