Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-102600 Herst.-Nr.: 045690 EAN/GTIN: 4006209456903 |
| |
|
| | |
| Das fischer Abstandsmontagesystem Thermax 8 ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Die Stockschraube mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Stockschraube wird bei der Montage in den Universaldübel UX gedreht und verankert somit sicher im Baustoff. Der Anti-Kälte-Konus am Kopf der Stockschraube unterbricht die Wärmebrücke und nimmt die äußere Befestigung auf. Der Thermax befestigt leichte Lasten wie Leuchten, Briefkästen oder Blitzableiter in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.- keine Wärmebrücke durch Anti-Kälte-Konus - Montage ohne Setzwerkzeug - selbstfräsender Kunststoffkonus - exakte Justierung des Anbauteils ohne Druckstellen und Beschädigung des WDVS - geeignet für alle Baustoffe - Ausführung 8/160 M6 - Nutzlänge 140 - 160 mm - Bohrlochtiefe 220 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 8/160 M6 | Nutzlänge: | 140 - 160 mm | Bohrlochtiefe: | 220 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stockschraube, Dämmstoffdübel, Verankerungssystem |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,1549* | € 3,8449* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,98* | € 4,40* | | | | | 9 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,6564* | € 4,4372* | | | | | 13 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,66* | € 4,44* | | | | Lager 284 | | | | 20 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 4,07* | € 4,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 99,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|