Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-102606 Herst.-Nr.: 050348 EAN/GTIN: 4006209503485 |
| |
|
| | |
| Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.- schnelle Schlagmontage spart Zeit: ideal für Serienmontage - integrierte Einschlagsperre verhindert ein vorzeitiges Aufspreisen des Dübels - nachträgliche Demontage der Nagelschraube mit Kreuzschlitzaufnahme möglich - mit Senkkopf - Typ N 10 x 160/110 S - Länge 160 mm - Bohrer-Ø 10 mm Weitere Informationen: | | Typ: | N 10 x 160/110 S | Länge: | 160 mm | Bohrer-Ø: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,5719* | € 0,7019* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,61* | € 0,75* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,6056* | € 0,7556* | | | | Lager 284 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 0,6953* | € 0,8553* | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,7101* | € 0,8701* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,765* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|