Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprüfspitze KLEPS 250, rot, 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmprüfspitze KLEPS 250, rot, 4 mm
Klemmprüfspitze KLEPS 250, rot, 4 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-102651
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     973 528-101
EAN/GTIN:
     4250260204014
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
- Farbe rot - Klemmbereich Durchmesser 4 mm - Spannung max. 300 V - Strom max. 4 A - Kontaktmaterial Stahl, vernickelt - Isolationsmaterial Henoplast - Gesamtlänge 158 mm - Schaftlänge 135 mm - Temperaturbereich -25 bis +80 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Klemmbereich Durchmesser:
4 mm
Spannung:
max. 300 V
Strom:
max. 4 A
Kontaktmaterial:
Stahl, vernickelt
Isolationsmaterial:
Henoplast
Gesamtlänge:
158 mm
Schaftlänge:
135 mm
Temperaturbereich:
-25 bis +80 °C
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, abgreifklemme rot 4mm, klemmprüfspitze rot, klemmprüfspitze, Ergänzungskomponente für Messgerät, Klemm-Prüfspitze, KLEPS 250 rt, KLEPS 250 sw, Prüfklemme, Sicherheitsstecktechnik, Zubehör für Messgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 4,75*
€ 6,98*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,06*
€ 7,26*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,76*
€ 7,30*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,88*
€ 9,83*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 6,88*
€ 9,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
932153101
ab € 3,04*
Zubehör
Hirschmann
934075101
ab € 4,34*
Zubehör
Hirschmann
934077101
ab € 6,14*
Zubehör
Hirschmann
934073101
ab € 4,67*
Zubehör
Hirschmann
931824101
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.