Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
Spleissschutz Crimptechnik
>
Artikel
LWL-Crimpspleißschutz, 30 mm, 150 Stück, Metall
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-102725
Hersteller:
TKM
Herst.-Nr.:
20900925320
EAN/GTIN:
4050075223572
Suchbegriffe:
Crimpspleißschutz
Spleissschutz Crimptechnik
crimpspleißschutz
Der Crimpspleiß- oder Sandwichschutz schützt den Spleiß gegen klimatische und mechanische Beanspruchung Ein Karton enthält in 5 Streifen zu je 30 Spleißschützern, die aus Teileinheiten von 6 Stück bestehen. Jede Teileinheit kann einzeln geöffnet werden. Nr. bei ADC (Krone) = 6800 2 035-15 Nr. bei Corning = CSP-1 Nr. bei Telegärtner = F08000A0003 Mit Telekom-Zulassung Nr. TS 0338/96 - Produkt für FTTH (Fiber to the Home) - Länge 30 mm - Menge 150 Stück - Material Metall
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Menge:
150 Stück
Material:
Metall
... >
Glasfasertechnik LWL
>
Produkte für FTTx
>
Spleißschutz
Weitere Suchbegriffe:
Crimpspleissschutz
,
LWL-Crimpspleißschutz
,
Spleißschutz
,
Spleißschützer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 59,67*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 44,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,67*
€ 71,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,83*
€ 70,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,60*
€ 67,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,20*
€ 63,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,88*
€ 60,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,73*
€ 53,23
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Thermischer Spleißschutz, 40 x 2,4 mm
Corning
HSP-40S100-1
€ 33,21*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.