Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-102778 Herst.-Nr.: 102778 EAN/GTIN: 4021103007440 |
| |
|
| | |
| - für schnelles und problemloses Abisolieren von flexiblen Litzen und massiven Leitern - Einstellung auf den Querschnitt erfolgt automatisch - Beschädigung der Leiter ausgeschlossen - mit optischem Längenanschlag 15 - 18 - 20 mm - Länge 180 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 180 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange cimco, abisolierzange, Abmantelzange, Entmanteler, Jokari Abisolierzange, Maxistrip, Strippzange, Zange |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 60,40* | € 75,31* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 61,52* | € 76,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,20* | € 80,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 66,42* | € 81,15* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,76* | € 81,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|