| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-102781 Herst.-Nr.: 102781 EAN/GTIN: 4050075263660 |
| |
|
| | |
| - Aderfarben nach VDE 0815 - Kabelaußentemperatur in Bewegung: -5 °C bis +50 °C - Kabelaußentemperatur fest verlegt: -30 °C bis +70 °C - Querschnitt 2 x 2 x 0,6 mm² - Länge Ring 250 m - Mantelfarbe grau - Mantelmaterial PVC - Schirmung Aluminiumfolie Weitere Informationen: | | Querschnitt: | 2 x 2 x 0,6 mm² | Länge: | Ring 250 m | Mantelfarbe: | grau | Mantelmaterial: | PVC | Schirmung: | Aluminiumfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-Y(ST)Y, fernmeldekabel 2x2x0,6mm, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 250m, BMK, BMK J-Y-ST-Y, Fernmelde-Innenkabel, Fernmeldeleitung, Fernsprechleitung, FM-Leitung, I-Y-ST-Y, I-YSTY, Innenkabel, Innenleitung, Installationskabel, J-Y-ST-Y, J-YSTY, Telefonkabel, Telekommunikationskabel |
| | |
| |