Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Kabeltrommel, IP 44, H07RN-F 3Gx1,5 mm², 40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Kabeltrommel, IP 44, H07RN-F 3Gx1,5 mm², 40 m
Stahlblech-Kabeltrommel, IP 44, H07RN-F 3Gx1,5 mm², 40 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-102875
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     102875
EAN/GTIN:
     4023386402097
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 40 m außenbereich
gartenkabeltrommel 40m
Für den ständigen Einsatz im Freien- Trommelkörper aus feuerverzinktem Stahlblech mit spezieller Schutzisolierung - Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse - Patentierte Leitungsführung - Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A mit Sicherheitsklappdeckel und Hammerzeichen - Thermoschutzschalter, 1 polig - Mit Baustellenzulassung BGI608 - Kabeltyp H07RN-F 3Gx1,5 mm² - Kabellänge 40 m - Steckdosen 3 Stück - Kabelfarbe schwarz - Kabelqualität Gummi-Neopren - Trommel-Ø 285 mm
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07RN-F 3Gx1,5 mm²
Kabellänge:
40 m
Steckdosen:
3 Stück
Kabelfarbe:
schwarz
Kabelqualität:
Gummi-Neopren
Trommel-Ø:
285 mm
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Blechkabeltrommel, Handkabeltrommel, HT 280.S4, HT 280.S4.50KG315, HT 280.TS4.40KS315, Leerkabeltrommel, Metallkabeltrommel, SCHUKO® -Kabeltrommel, Stahlblech-Kabeltrommel, Stahlblechkabeltrommel, Stahlkabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.