| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-102889 Herst.-Nr.: 4651056 EAN/GTIN: 4050075630622 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - störlichtbogengeprüft nach IEC 61482-1-2:2007 Klasse 2,Prüfpegel W(LBP)= 318 kJ - zusätzlich störlichtbogengeprüft nach IEC 61482-1-1: ATPV 22 cal/cm² - Hitze- und Flammenschutz nach EN ISO 11612:2008 A1/B1/C1/F1 - Schweißerschutz nach EN ISO 11611:2007 Klasse 2-A1 - Schutz gegen statische Elektrizität nach EN 1149-5:2008 - hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht, gute Atmungsaktivität und guten Feuchtigkeitstransport - permanenter Flammschutz - hoher Stehkragen, Kunststoff-Krampen-Reißverschluss, verdeckte Druckknöpfe, innen liegende Taschen - abgesetzte Reflexbiesen an Taschen, Ärmeln und an Vorder- und Rückenteil - Industriewäschen-geeignet nach EN ISO 15797, keine Waschzyklenbegrenzung - Größe 56 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 56 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flammschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, blouson 56, blouson, bsd blouson, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, ESD Arbeitsjacke, Lichtbogenbekleidung, Lichtbogenjacke, Lichtbogenschutz, Lichtbogenschutzbekleidung, Lichtbogenschutzjacke, Schutzjacke, Störlichtbogenjacke, Störlichtbogenschutzjacke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |