Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-102971 Herst.-Nr.: 9001080000 EAN/GTIN: 4008190208011 |
| |
|
| | |
| - schwenkbares Messer für Rund-, Längs- und Spiralschnitte - Haltebügel mit integrierter Schneide zum Aufbrechen eingeschnittener Isolationen - Ersatzmesser integriert - Länge 140 mm - Kabeltyp PVC-Rundkabel - Leiter-Ø 25 - 36 mm - Schnitttiefe einstellbar bis 4,5 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 140 mm | Kabeltyp: | PVC-Rundkabel | Leiter-Ø: | 25 - 36 mm | Schnitttiefe: | einstellbar bis 4,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Rundschnittmesser, abisoliermesser weidmüller, abisoliermesser, AM 35, Entmanteler, Kabelentmanteler, Kabelmantelmesser |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 36,85* | € 48,23* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 36,61* | € 48,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 37,05* | € 48,77* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 36,84* | € 50,29* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 45,05* | € 58,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|