Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graphitlack GRAPHIT 33, 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graphitlack GRAPHIT 33, 200 ml
Graphitlack GRAPHIT 33, 200 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     284WZ-103021
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     76009-AA
EAN/GTIN:
     5412386760099
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Reinigungsmittel
Elektronikreiniger
Graphitspray
Leitlack
Zur antistatischen Beschichtung von Kunststoffrohren, als leitfähige Trennschutzschicht für Hochspannungskontakte und zur Reparatur graphitierter Leiterschichten.- bildet eine schwarze, leitfähige Graphitbeschichtung - reduziert Oberflächenwiderstände dauerhaft auf Werte kleiner 2000 Ohm - gute Haftung auch auf Kunststoffen und Gummi
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: elektrisch leitender Lack, Trocken-Schmiermittel, Trockenschmierstoffe, elektronikreiniger 200 ml, leitlack, kontakt chemie elektronikreiniger, Antistatik Spray, Antistatikspray, Bezeichnungsmaterial, GRAPHIT 33, Graphitlack, Spray, Spraydose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
1
€ 9,50*
ab € 11,31*
€ 15,57*
1
€ 6,90*
ab € 11,96*
€ 16,50*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 13,42*
€ 16,52*
1
€ 5,50*
ab € 12,56*
€ 18,31*
Lager 284
12
€ 4,80*
ab € 14,91*
€ 18,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 220,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
935-10027
ab € 6,32*
Ähnlich
CRC Industries
77509-AD
ab € 27,30*
Ähnlich
CRC Industries
76013-AA
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.