Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zinkspray Scotch 1617, 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zinkspray Scotch 1617, 400 ml
Zinkspray Scotch 1617, 400 ml
Artikel-Nr.:
     284WZ-103055
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     Scotch 1617
EAN/GTIN:
     4001895305979
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolier Lack
Elektroniklack
Isolierlack
Isolierlackspray
Dauerhafter Rost- und Korrosionsschutz- Haftet hervorragend auf Eisen und Stahl - Punktschweißfähig und überlackierbar - Dauerhafter Schutz gegen gegen Rost und Korrosion - UV-Strahlungsbeständig - Temperaturbeständig - Ideale Grundierung gefährdeter Metallkonstruktionen - Ausgehärtet in ca. 2 Stunden bei 23°C - RoHS 2011/65/EU konform - Inhalt 400 ml - Lagerfähigkeit 2 Jahre - Lagertemperatur 10 - 27°C, <75% Luftfeuchtigkeit
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Lagerfähigkeit:
2 Jahre
Lagertemperatur:
10 - 27°C, <75% Luftfeuchtigkeit
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenlack, Zinkschutz-Spray, Zinkspray, zinkspray 400ml, zinkschutz - spray, zinkspray 3m, Spray, Spraydose, Zink-Spray
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 14,33*
€ 18,41*
Lager 284
6
€ 4,80*
ab € 17,94*
€ 22,60*
16 Tage
unbekannt
6
€ 6,50*
ab € 23,38*
€ 29,13*
26 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 23,00*
€ 29,91*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 135,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.