Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Miniatur-Prüfspitze, rot, 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Prüfspitze, rot, 2 mm
Miniatur-Prüfspitze, rot, 2 mm
Miniatur-Prüfspitze, rot, 2 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-103066
Hersteller:
     Hauffe
Herst.-Nr.:
     103066
EAN/GTIN:
     4250260201112
Suchbegriffe:
Prüfspitze
- zum Abtasten kleinster Messpunkte - rutschfeste und abschraubbare Griffhülse - nichtrostende Stahlspitze durchstößt leicht Isolier- und Oxidschichten - Farbe rot - Sondenbuchsen Durchmesser 2 mm - Interner Widerstand 50 mOhm - Lötanschluss bis 0,5 mm² - Betriebstemperatur -25 bis +60 °C - Nennspannung 60 V/DC - Spitzenmaterial Edelstahl - Spitzengröße 1 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Sondenbuchsen Durchmesser:
2 mm
Interner Widerstand:
50 mOhm
Lötanschluss:
bis 0,5 mm²
Betriebstemperatur:
-25 bis +60 °C
Nennspannung:
60 V/DC
Spitzenmaterial:
Edelstahl
Spitzengröße:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Mini-Prüfspitze, Miniatur-Prüfspitze, Miniprüfspitze
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 9,50*
ab € 1,50*
€ 2,23*
1
€ 8,95*
ab € 1,64*
€ 2,52*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,08*
€ 3,09*
1
€ 5,00*
ab € 2,33*
€ 3,42*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,45*
€ 3,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 2,89*
Zubehör
Hirschmann
972338001
ab € 18,63*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,72*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 3,90*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934160101
ab € 3,58*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
AK 2 S
ab € 5,36*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306101
ab € 3,87*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
9,3296E+16
ab € 29,39*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972604001
ab € 47,73*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.