| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-103121 Herst.-Nr.: 8200 EAN/GTIN: 4024926055704 |
| |
|
| | |
| - kombinierbar mit Brandschutzkitt (8204 - 8207), BSK Brandschutzkissen, Staudt Brandschutzkissen, Staudt Nachinstallationskeilen bzw. Staudt Brandschutzkitt - zum Abschotten von Kabeldurchführungen in brandabschnittsbegrenzten Wänden und Decken - Gebindeart Eimer - Gebindegröße 8 kg - Fertigvolumen 14 l - Zulassungsnummer Z-19.15-800 - Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102-9 - Schott-Tiefe 200 mm Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Eimer | Gebindegröße: | 8 kg | Fertigvolumen: | 14 l | Zulassungsnummer: | Z-19.15-800 | Feuerwiderstandsklasse: | S90 nach DIN 4102-9 | Schott-Tiefe: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandabschottung, Brandschutz, Brandschutz-Komponente, Brandschutzmasse, Feuerabschottung, Flamro, Kabel-Brandschutzkissen, Kissenschott, TROMEX-Brandschutzmörtel |
| | |
| |