| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-103172 Herst.-Nr.: 103172 EAN/GTIN: 4050075048281 |
| | |
|
| | |
| Dönges Knetdicht, ist eine thermoplastische Knetdichtmasse auf Butylkautschukbasis. Sie lässt sich einfach kneten und bietet schnelle und hochwertige Abdichtungen bei Küchen- und Sanitäranschlüssen. Diese Dichtmasse ist lösemittel- und bitumenfrei, nachhaltig, alterungsbeständig, geruchsfrei und witterungs- sowie UV-beständig. Sie gewährleistet eine dauerhafte Dichtheit und hat eine hohe Wasserdampfdiffusionsdichtigkeit. Die Masse ist volumenbeständig, geräuschdämmend, selbstverschweißend und haftet gut an den meisten Werkstoffen. - Formbare, thermoplastische Knetdichtmasse auf Butylkautschukbasis, einfach zu kneten für schnelle und hochwertige Dichtungen bei Küchen- und Sanitäranschlüssen. - Nachhaltig: Geeignet für "nachhaltiges Bauen", langlebig, dauerhaft dicht und wasserdicht, hohe Wasserdampfdiffusionsdichtigkeit, lösemittelfrei und bitumenfrei. - Sicher und langlebig: Geruchsfrei, physiologisch unbedenklich, alterungsbeständig, nicht korrodierend, witterungs- und UV-beständig. - Hohe Funktionalität: Volumenbeständig, geräuschdämmend, selbstverschweißend, bitumenverträglich, gute Haftung mit den meisten Werkstoffen. - Qualitätsstandards: Erfüllt IVD Merkblatt Nr. 5, bei sachgerechter Anwendung nahezu uneingeschränkte Lebensdauer. - Farbe hellgrau - Inhalt 500 g Weitere Informationen: | | Farbe: | hellgrau | Inhalt: | 500 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dichtungspaste, Dichtpaste, Dichtungsmasse, Knetdicht, Reparatur-Dichtmasse |
| | |
| |